AL6M-P4Gのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
1件の「AL6M-P4G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械ランプ」、「制御盤ランプ」、「機械ボタン」などの商品も取り扱っております。
形状 取付穴径(Φmm) 16 光源 LED 保存温度(℃) -30~80 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2) 200(誤動作)、500(耐久) 耐振動 5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm) Φ13.7 彫刻範囲(mm) 12×18 最大彫刻深さ(mm) 0.5 LED寿命(時間) 機械的:100万回以上。電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min) (スイッチ部)。充電金属部と非充電金属部間:AC2000。異極端子間:AC20000。同極端子間:AC1000。接点端子とランプ端子間:AC1500。(照光部)。充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)