- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- AOMT123604PEER-M VP15TFのおすすめ人気ランキング
AOMT123604PEER-M VP15TFのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新1件の「AOMT123604PEER-M VP15TF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppバンド 15.5 2500m」、「hdmiケーブル15m」、「ナット M15」などの商品も取り扱っております。
三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面