AP8M122Gのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
1件の「AP8M122G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ランプ」、「和泉電気 表示灯」、「12v led」などの商品も取り扱っております。
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm) 8.1(+0.2~0) 光源 LED 保護構造 IP40
1個ほか
特価
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

入力種類 ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子 はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線 Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
689 税込758
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)