APN116のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
7件の「APN116」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「APN126」、「2点 スイッチボックス」、「防水 コントロールボックス」などの商品も取り扱っております。
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)ランキング1位
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)


AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)ランキング3位
材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
1台
9,498税込10,448
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)ランキング4位
1箱(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)


1個
3,280税込3,608
翌日出荷

保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
1台
16,980税込18,678
39日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)