- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- AR2000のおすすめ人気ランキング
AR2000のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新67件の「AR2000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ar20」、「リベッター オイル」、「ロブスター エアー リベッター」などの商品も取り扱っております。
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。
狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。
連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。
作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.59(5~6)
種類
エア-リベッター
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類
エア-リベッター
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類
エア-リベッター
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
使用ジョー
超硬質中
全長(mm)
270
質量(kg)
1.2
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.59(5~6)
工具ストローク(mm)
16
高さH×長さL×幅W(mm)
283×270×21
1本あたりの空気使用量(L/rivet)
1.7
トラスコ品番
161-1399
対応材質
アルミ・ステンレス・鉄共通
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
25
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじ
Rc
管接続口径
1/4
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
種類
エア-リベッター
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計
丸形圧力計:有
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
設定圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
エア-リベッター
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
仕様
(K) 逆流機能付
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
機能
逆流機能付
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷