AS1201F-M5-04のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
15件の「AS1201F-M5-04」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AS2201F-01-06S」、「タイムディレーバルブ」、「ワンタッチ継手 M4」などの商品も取り扱っております。
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCランキング1位
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
1個
739税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


スピコン エルボタイプ SK11ランキング3位
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMCランキング4位
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
1個
889税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)



・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
889税込978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)







90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98
1個
21,980税込24,178
当日出荷