AS2301F-01-06Sのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
9件の「AS2301F-01-06S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AS2201F-01-06S」、「AS2201F-02-06S」、「スピードコントローラー ワンタッチ継手」などの商品も取り扱っております。






プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
629税込692
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(226種類の商品があります)



・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)