- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ASN111のおすすめ人気ランキング
ASN111のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新2件の「ASN111」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 スイッチ」、「自動 手動 切替 スイッチ」、「idec 和泉電気 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
保護構造
IP40(IEC 60529)
板厚(mm)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
塗装色
5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)
定格通電電流(A)
10
取付ユニット
IDEC・Φ30シリーズコントロールユニット
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
材質
SUS304(t=1mm)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)