ATOM 鍵のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
117件の「ATOM 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折戸錠」、「クローゼット 鍵」、「折戸 ロック」などの商品も取り扱っております。
ケース鎌錠 P3 アトムリビンテックランキング1位
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARDランキング2位
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
1個
819税込901
当日出荷

SD戸じまりくん SEPAランキング3位
サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1個ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケース鎌錠 P1 アトムリビンテックランキング4位
アトムリビンテックケース鎌錠 P1
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

本締錠 アトムリビンテックランキング5位
アトムリビンテック本締錠
チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。 キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。 キーの抜差し箇所は1箇所です。 マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません)付属品キー3本仕上WB色適合扉厚(mm)30~40
1セット
10,980税込12,078
4日以内出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
1個
8,498税込9,348
5日以内出荷

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1セットほか
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質フロント/ステンレス鋼付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998税込9,898
当日出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
256税込282
当日出荷

アトムリビンテック引手付折戸用ロック
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本材質亜鉛合金WB仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
1セット
8,998税込9,898
当日出荷

ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
ブラックキー数5
1個
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS MLY錠
材質フロント/ステンレス鋼付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ハイロジック7150カムロック
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
1,998税込2,198
当日出荷