AVラックのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
219件の「AVラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーバーラック」、「薄型ラック」、「テレビ台」などの商品も取り扱っております。
オーディオラック HAMILeX(ハミレックス)ランキング1位
HAMILeX(ハミレックス)オーディオラック
スッキリとした印象の厚さ18mmの天板。耐久性に優れたマットブラックPVCシート仕上げ 清澄感があり操作性にも優れたプッシュオープン式のクリア強化ガラス ラック内部の放熱を考慮し、背面は一部開口背面の切り欠きにより、スムーズな配線作業が可能 利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付
幅(mm)520マットブラック耐荷重(kg)天板:20以下、棚板:15以下、底板:50以下関連資料(0.24MB)
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CPUラック W500 ナカバヤシランキング2位
ナカバヤシCPUラック W500
タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装グレー本体質量(kg)11.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
22,980税込25,278
当日出荷

ランプ印 上下見切材 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 上下見切材
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具棚受アクセサリー
1個
4,698税込5,168
4日以内出荷

ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) ATENランキング4位
IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。
仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)
1台
59,980税込65,978
3日以内出荷

ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

ディスプレイ用の天吊金具、スタンドに設置して機器等を収納出来ます。カバー着脱式で設置、配線も簡単。
用途周辺機器などの収納に付属品機器保持用マジックベルト質量(kg)1.8関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×100×245
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルなデザインのAVボードです。 オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。 中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。 4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5幅(cm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
1台
6,598税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンワサプライeデスク(Pタイプ)
総耐荷重200kgで大型プリンタの設置が可能です。eデスクと同じ天板を使用し、デスクの横に置いても違和感がありません。また、バックパネルも付属し、オフィスの美観を損ねません。サイズバリエーションが豊富で、プリンタサイズ、設置場所に応じたサイズが選べます。オプションで、引き出し、前扉の取り付けが可能です。また複数の用紙を保管する場合は、中棚の追加も可能です。天板にはケーブル口が付属し、下棚にもケーブル配線口付です。ケーブル配線が容易なため、中棚の追加で、AV機器ラックとしても使用できます。アジャスター併用時。
用途総耐荷重200kg*、豊富なサイズバリエーションとオプションのプリンタスタンド。付属品アジャスター材質天板:木(メラミン化粧版、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)キャスターありグリーン購入法適合
1台
49,980税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

薄型TV・モニタ上のデッドスペースを収納スペースに!工具不要で簡単設置
付属品滑り止めシート材質スチール、POM、PVC(付属滑り止めシート)ブラック総耐荷重(kg)5.0
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様●耐荷重 棚:1枚30kg ●棚可動可(約2.5cm間隔) ●ポール径は12.7mmのシリーズになります ●錆びに強い塗装加工
1台
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
用途壁面の収納棚として最適。材質シェルフ・ポール・ワイヤーバー/スチール(ハンマートーン塗装)、ディバイダー/スチール、スリーブ・アジャスタ―/ABS樹脂ブラック高さ(mm)2200~2800奥行(mm)275間口(mm)780呼び76Wポール径(Φmm)25棚段数(段)7
1台
16,182税込17,800
3日以内出荷

朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~43V型対応
組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様! さらに便利な縦型収納スペース付!
適合サイズ~43V型耐荷重(kg)20質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
1台
9,998税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。
用途2U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)12適合機種CE100、VE560、VE600A、VE800A、VE803、VE810質量(kg)1.36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×106 mm適合品番CE100、VE560、VE600A、VE800A、VE803、VE810RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷

アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプ
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)12.3幅(cm)約109.5耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1
1台
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。
用途3U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)12適合機種CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810質量(kg)2.26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×133×116 mm適合品番CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980税込25,278
3日以内出荷

機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
4,598税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)レクタックス拡張ヨコ板
製品サイズ(約):幅38.5×奥行29.5cm。板厚:3cm。製品重量(約):1.6kg。耐荷重(約):1マスあたり/20kg。主材:MDF、PB。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
長さ(mm)294質量(kg)1.3ナチュラル高さ(mm)30.5奥行(mm)385
1個
1,998税込2,198
8日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル棚受け金具その他棚受
1個
159税込175
4日以内出荷

モニターの上やパーテーションなどに取付けて、時計や携帯電話や小物を置けるラックです。 レバーの開き角度を調節するだけで、簡単にモニターなどに取付けられます。 モニターの大きさは天面の奥行が70mm未満で取付面の奥行は約6~90mm、横幅は260mm以上です。 24段階の調節ができます。耐荷重は約1kgです。
耐荷重(kg)約1材質ABS樹脂質量(g)約245間口(mm)400寸法(cm)約40×18×2.6取付可能寸法(mm)モニターの厚さ:6~90、モニターの幅:260以上アズワン品番64-4013-13
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付け。パソコンやゲーミングモニターにも対応。工具不要
材質ABS製ブラック耐荷重(kg)1本体質量(g)89外寸(mm)218×114内寸(mm)177×108
1個
779税込857
3日以内出荷