- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- AWG 電線のおすすめ人気ランキング
AWG 電線のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新5,766件の「AWG 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AWG」、「awg24 ケーブル」、「awg24」などの商品も取り扱っております。
三沢電線Cat5e耐屈曲用LANケーブル
屈曲試験(摺動試験)100万回に合格。耐油環境での使用も可能。アルペットテープ+編組シールドによる高遮蔽効果により様々な環境下での使用が可能。
用途可動部でのLAN通信に最適色灰プラグパンドウィット製 MPS588-CケーブルUL Style 20276 シールド付 AWG26×4Pシールドアルペットテープ+編組シールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.31MB)結線T568B
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))平型端子 22AWG 16AWG 絶縁 レセプタクル 赤
全長20.88mm色赤直径(Φmm)3.56タイプ【スプライス】レセプタクルシリーズPIDG絶縁体ナイロン材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ0.3 → 1.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)錫
1袋(5個)
¥569税込¥626
7日以内出荷
神保電器埋込モジュラジャック
【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.11MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
神保電器埋込モジュラジャック
「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3関連資料(0.39MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
東洋技研組端子台
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1袋 50個入
仕様●適合電線サイズ:33 → 31 AWG●全長:11mm●適合電線サイズAWG Min:33AWG●適合電線サイズAWG Max:31AWG●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5419アズワン品番65-7703-31
1袋(50個)
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))端子 30AWG 27AWG 非絶縁 1袋 100個入
仕様●適合電線サイズ:30 → 27 AWG●全長:19mm●直径:3.18mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5396アズワン品番65-7507-39
1袋(100個)
¥3,898税込¥4,288
7日以内出荷
神保電器埋込モジュラジャック
「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.11MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
マリンテック防水平型ヒューズホルダー
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQケーブル長(mm)130×2本防水保護等級IPX4
1式
¥1,298税込¥1,428
6日以内出荷
電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
用途UL規格認定品
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
神保電器埋込モジュラジャック
「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。
仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.12MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
1個
¥2,598税込¥2,858
35日以内出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 14AWG → 10AWG アンシュラウド 42865-3
全長(mm)21.97直径(Φmm)【ブレット】4.6シリーズ42865適合電線(mm2)【最小】2【最大】6絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド表面処理(コンタクト)錫
1セット(5000個)
¥67,980税込¥74,778
7日以内出荷
マリンテック防水平型ヒューズホルダー
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。17Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
型式ILF-14W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)17まで電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ防水保護等級IPX4
1式
¥1,198税込¥1,318
6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
HAKKO(白光)ブレード 18-28AWG
仕様FT-802用トラスコ品番166-7884適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG24~18
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ, 22AWG to 18AWG
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。タブサイズ = 5.21 x 0.51mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。TE Connectivity PIDG Faston 205レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 205クイック切断レセプタクル電線圧着端子は、5.21 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの、精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。. 青、1.25 → 2.00 mmRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,398税込¥5,938
7日以内出荷