- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- B紙のおすすめ人気ランキング
B紙のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新1,117件の「B紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい紙」、「b6用紙」、「模造紙 方眼」などの商品も取り扱っております。
汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)257種別感熱紙サイズB4色白紙厚(mm)0.065仕様【印字面】表面
ペーパードロップイン機構
用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換
ブラックセンサー付きモデルをラインナップ
Androidに対応したSDKを無償提供
コンパクト、軽量設計により簡単設置
ミニサイズながらオートカッターを搭載
二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
用途が広がる無地。
取り出しやすいプル式。
色ホワイト紙厚(g/m2)81.4グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)788×1085
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイププル
用途A3判用仕様古紙70%以上使用寸法(mm)320×448紙厚(mm)0.47坪量(g/m2)350
1パック(5枚)
¥339税込¥373
当日出荷
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
色白(70k)幅(mm)788長さ(m)30科目生活科・総合学習
1個
¥2,400税込¥2,640
当日出荷
1枚出すと次の1枚が出てくるアイデア巻き。またケース入りのため、出し入れによる傷や汚れがつきません。
図表作りなどに便利なマス目入り。
薄く罫線が入っているので曲がらず貼り付けられ、作業効率が上がります。
25mm点線、50mm実線マス目印刷入。
裏面はマス目印刷されていない無地タイプ。
カラフルな10色が1冊にまとまった工作用紙です。
寸法(mm)256×536サイズB4アズワン品番62-1047-64
1冊(10色)
¥299税込¥329
当日出荷
スマートバリュー白画用紙 厚口四切
ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ四ツ切タイプ厚口寸法(縦×横)(mm)381×540坪量(g/m2)150.6紙厚(μm)256仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
スマートバリュー方眼模造紙
ご好評の方眼模造紙50枚巻。方眼のマス目に円の目盛付。
寸法(縦×横)(mm)788×1091マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)、円10等分割目盛付(円:直径500mm2ヶ所)
プリント脱落ストッパー/表紙を閉じるだけで中のプリントが落ちないようにするストッパー。
付属シール/自分でシールを貼って自分だけの探しやすいプリントファイルができる。
また、「プリント置き場」シールでプリント置き場を作ることができ、プリントを渡す習慣付けに。
マチ付きワイドポケット/大きなポケットでA3サイズまでガサっと入れられて、出し入れが楽。
フラットポケット/小さなサイズのプリントやカードにぴったり。
手前にあるので大きなプリントに埋もれず探しやすい。
A4フラットファイル対応のランドセルに入る。
付属品シール付き材質表紙・ポケット:R-PPサイズA4(A3二つ折り)厚さ(μm)表紙R-PPシート厚み:600寸法(縦×横)(mm)310×(225+225)収納量(最大)マチ付きポケット:片面でコピー用紙10枚程度+ノート1冊、フラットポケット:コピー用紙5枚程度(B5サイズまで)ポケットあり











![30m巻ロール紙 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20037702-151203-02.jpg)