- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- B3 トレーのおすすめ人気ランキング
B3 トレーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,907件の「B3 トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b3サイズ ケース」、「A3 トレー」、「B4 トレー」などの商品も取り扱っております。
ライクイット組み合わせて使える収納トレー
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。
収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。
サッと取りだせるオープンタイプ。何段も積み重ね出来ます。
材質ポリプロピレン
進行中の文書の分類整理に最適。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。再生ポリスチレンを採用。使いやすいシンプルなフォルム。美しい色合いのカラーバリエーション。A3サイズの書類が収容できます。
サイズA3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×340×57材質ポリスチレン耐荷重(kg)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×342×64
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
ナイストレイ
用途車内の整理整頓に便利なマルチトレイです。
小物入れとして汚れたものの収納など用途はいろいろ。仕様ブラック
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%色ブラック特性防水仕様、丸洗いOK
チケット、封筒、伝票、パンフレット等、仕切りの位置が動かせるカンタン収納。
仕切りは1組に2枚付いてます。3枚以上ご使用になる場合は、【別売】A-7310レタートレー用仕切りをご利用下さい。
【別売】A-7311レタートレー用ジョインターを使うと下段のスペースが広がります。
サイズA4材質ハイインパクトポリスチレン耐荷重(kg/段)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×248×54(1段)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×275×122
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
仕切り板をセットしたら2段+2段の4段トレー。
分割してそれぞれを2段トレーにして使うもよし。
仕切り板を外せば深型のトレーに。
組み合わせをかえれば使い方もマルチに広がります。
サイズA4セット内容本体トレー×2、仕切板×2材質ハイインパクトポリスチレン耐荷重(kg/段)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×326×75(1段)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×370×162
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しの整理に便利なダンボール製のトレイです。オフィスデスクの浅い引き出しにも引っかからない、高さ3センチ。もちろん袖机にもお使いいただけます。豊富なカラーバリエーションで選ぶ楽しみも。
用途引き出し内の整理整頓、事務用品、収納、仕切り、ステーショナリー材質ダンボール
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー