- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- B4HSのおすすめ人気ランキング
B4HSのおすすめ人気ランキング
2026/04/03更新74件の「B4HS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 通電時閉」、「ckd 電磁弁 3ポート」、「3 方 電磁 弁」などの商品も取り扱っております。
小さく繊細な銘板も印字可能。さらに進化した高精細プリンタ。誤差は±0.3mmの「高印字位置精度」。鮮明印字を実現する高機能。使い勝手を優先した装備いろいろ。拡張性も充実し、豊富な接続が可能。
用途4インチタイプ電源AC100~240V 50/60Hz印字速度50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)密度23.6ドット/mm(600dpi)モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥529,800税込¥582,780
6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1。ヘラ×1適合機種iiyama ProLite XUB2390HS-B4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
1枚
¥4,398税込¥4,838
4日以内出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。
ケーブル長(m)約1.9ケーブル外径(Φmm)3.3コネクタHAコネクタ機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥51,980税込¥57,178
10日以内出荷