B5 ファイルのおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
603件の「B5 ファイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「B5 ファイル 縦」、「B5 リングファイル」、「B5 クリアファイル」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)ブラック質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29形式フルレンジ11mm×34mm ×2電源【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V通信方式2.4 GHz band FH-SS充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池連続再生時間13時間防滴構造IPX4相当BluetoothVer. 5.0(Class 1)音声入力Φ3.5mm ステレオミニ通信距離(m)10対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP
1台
17,980税込19,778
5日以内出荷

ファイルマスター用ハンガーレール 内田洋行ランキング2位
ハンガーフォルダーを使う時、引出しにセットします。
サイズA4・A5・B4・B5・B6・統一伝票共通(1組)適合ファイルマスターA4型用収納サイズA4、A5、B4、B5、B6
1組
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソケットレンチセット(自転車用) Weraランキング3位
27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137)差込角(inch)3/8
1セット
38,980税込42,878
翌日出荷

チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨランキング4位
とじ具を再利用するための別売の替え表紙です。とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
穴数2タイプヨコ型仕様替背紙式エコマーク認定認定穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼りエコマーク認定番号17 112 191
1冊
999税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

Oリングファイル モノタロウランキング5位
差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。 Oリングタイプなので書類がめくりやすいです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
用途書類の収納にサイズA4タテ種類2穴Oリングファイルタイプタテ型収納枚数(枚)約200穴数2仕様Oリング材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール幅(mm)257.5高さ(mm)315背幅(mm)45とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80
1冊
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本法令の株券用紙に簡単・キレイに印刷できる!。長年ご愛顧いただいてきた書式テンプレート44「簡単作成 株券印刷」がリニューアル。最新環境に対応し、さらに実務で活用しやすい形に改良されました。1 メーカー発行の既成株券等に簡単に印刷ができる様式ひな型集です。 。メーカー発行の株券(B5・定型サイズ)のほか、商品券・出資証券・私募債の印刷にも対応しています。文字の大きさやフォントを自由に調整し、メーカーの既製株券へ簡単に印字することが可能です。2 株券番号の連続印刷ができるようになりました!。これまで1枚1枚印刷を行っていましたが、Wordの差し込み印刷機能を使うことで、収録のExcel名簿に入力した情報を使って複数の株券を連続で印刷できるようになりました!。また、従来のCD-ROM提供から、WEBシステムによるダウンロード形式へ変更。これにより、CD-ROMドライブのないパソコンでもご利用いただけるようになりました。[対応商品]。株券 。株券に文字が印刷されているタイプ〔株券1(新)、株券2(新)、株券6(新)、株券7(新)用〕。・株券B5サイズ おもて面〔株券1(新)、株券2(新)〕。・株券定型サイズ おもて面〔株券6(新)、株券7(新)〕。株券に文字が印字されていないタイプ(飾り枠のみ)〔株券10(新)、株券11(新)、株券12(新)、株券13(新)用〕 。・株券B5サイズ おもて面・うら面 〔株券10(新)、株券12(新)〕 。・株券定型サイズ おもて面・うら面 〔株券11(新)、株券13(新)〕。その他〔株券10(新)、株券11(新)、株券12(新)、株券13(新)〕 。商品券 おもて面 。出資証券 おもて面 。私募債 おもて面。裏面一段組レイアウト※ うら面 。裏面二段組レイアウト※ うら面。※ 上記に表示されている株券1(新)、株券2(新)、株券6(新)、株券7(新)、株券10(新)、株券11(新)、株券12(新)、株券13(新)はメーカー商品の注文番号となります。※ 株券1(新)、株券2(新)、株券6(新)、株券7(新)はうら面は印刷できません。 。※ 定型サイズは、たて107mm、よこ210mmのサイズとなります。 。※ うら面は具体的な文章は設定されておりません。段組だけ設定してあるひな型となります。[セット内容]。1CD-ROM ※ダウンロードサイトよりWordファイルを提供。2シリアルナンバーシート兼アンケート用紙。3日本法令書式提供WEBシステムダウンロードマニュアル
1個
5,398税込5,938
5日以内出荷

色(本体)ウォームホワイト付属品自在式(プラスチック)仕切板2枚/トレー3枚付き質量(kg)6.5高さ(mm)365収納サイズ左:A4ファイル 右:B5用紙本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×245×365有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左):366×235×339 (右):260×243×339グリーン購入法適合
1台
21,980税込24,178
翌日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)120幅(mm)54高さ(mm)18質量(g)59データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数10対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン]セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

エコマーク認定で、保存書類向きの簡易パイプ式廉価版ファイルです。厚型ファイルからの移し換えも簡単。樹脂製とじ具
サイズB5タテ(表紙)グレー、(スクエアパターン)赤グリーン購入法適合エコマーク認定認定背ラベル色材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP)幅(mm)215高さ(mm)267タイプタテ型種類チューブファイル片開き穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:片開きエコマーク認定番号17 112 060再生紙使用マーク適合
1冊
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス
1個
579税込637
当日出荷

ファイルボックス収納タイプ(下部)の書類整理庫です。
グリーン購入法適合高さ(mm)880間口(mm)590奥行(mm)400ナチュラルグレー種類A4縦型引出し種別書類整理庫材質(本体)スチール材質(棚板)スチールタイプファイルボックス収納タイプ材質(塗装)焼付塗装材質(トレー)樹脂成型品収納数ファイルボックス/A4縦型:5個収納、B4縦型:6個収納 ※ファイルボックスは付属していません。適合ベースS-224BF4、(キャスターベース)S-CB1適合金具PE-L4N(壁固定:転倒防止)、PE-L51(壁固定:地震対策。(Level1用))、PE-L2(床固定)適合(天板)S-224TF1サイズA4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×880
1台
69,980税込76,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。 綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。サイズB5S開閉両開き仕様替背紙式付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)215×267材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチールエコマーク認定番号17 112 190
1冊
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ収納枚数約150枚寸法(mm)高さ307×幅230×背17タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)17穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)材質(とじ具)R-PS(100%)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10冊)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

・3.5 SATA III×4台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・90W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×164×218mm
寸法(mm)165×164×218タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive消費電力(W)【稼働中】21.4【スリープモード】8.65電源90W AC Adapter型番AS1204Tメモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core ProcessorRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数4×3.5 SATA IIIUSB3x USB 5Gbps
1台
57,980税込63,778
32日以内出荷

B5ファイル収納 ツイル ビジネスバッグ。軽量で使いやすい、シンプルな2WAYビジネストートバッグです。男女問わずお使い頂けるシンプルデザインです。コンパクトなビジネスをお探しの方にオススメのB5サイズ対応バッグ。マチ幅もコンパクトで荷物が少なめの人にピッタリです。
特性2WAY寸法(縦×横)(cm)25×35材質ポリエステルマチ(cm)6.5
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・3.5 SATA III×2台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・65W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×102×218mm
寸法(mm)165×102×218タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1消費電力(W)【稼働中】11.2【スリープモード】6.95電源65W AC Adapter型番AS1202Tメモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core ProcessorRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数2×3.5 SATA IIIUSB3x USB 5Gbps
1台
37,980税込41,778
32日以内出荷

穴をあけたくない資料などに最適。図面やサンプル・大型書類もしっかり押さえます。 プッシュ力の強いジャンボとじ具が、抜け落ちを防止。 表紙/色板紙
サイズB4S材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)300高さ(mm)374タイプタテ型種類レバーファイルエコマーク認定認定外幅寸法(mm)300背幅(mm)29紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率84%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 152
1冊
1,398税込1,538
当日出荷

ファイルボックス収納タイプ(下部)の書類整理庫です。
グリーン購入法適合高さ(mm)880間口(mm)660奥行(mm)400ナチュラルグレー種類B4縦型引出し種別書類整理庫材質(本体)スチール材質(棚板)スチールタイプファイルボックス収納タイプ材質(塗装)焼付塗装材質(トレー)樹脂成型品収納数ファイルボックス/A4縦型:5個収納、B4縦型:6個収納 ※ファイルボックスは付属していません。適合ベースS-234BF4、(キャスター)S-CB1適合金具壁固定:(転倒防止)PE-L4N、(地震対策。(Level1用))PE-L51 床固定:PE-L2サイズB4収納サイズB4なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×400×880サービス分類組立・設置・取付
1台
61,980税込68,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 138
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
249税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)