- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- BBツールのおすすめ人気ランキング
BBツールのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新109件の「BBツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボスフリー」、「ボトムブラケット」、「クランクリムーバー」などの商品も取り扱っております。
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド適合レンチ32mm
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ステルスマウントSTM ベンチベルト BB-BLU-6
【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。
用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3色ブルー内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。
長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)50材質(本体)鉄
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷
1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)鉄
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
カートリッジBBの取りつけ、取外しを行うためのツール。
ガイド部を設けることで、作業の確実性と安全性を高めています。
適合(BB)インナータイプ、20溝適合レンチ32mm
1セット
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
grunge(グランジ)BBツール
カートリッジBB の着脱に使用。
ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。
スチール製のボディにCNCで削り出したスプラインはB.B. へ噛み込みしっかりとトルクをかけて回すことができる。
カートリッジタイプBB工具
寸法(mm)ナット:24適合レンチ1/2 インチラチェットレンチ、24/15mmレンチ
1個
¥1,198税込¥1,318
13日以内出荷
チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。
1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド適合外径(Φmm)45.7適合レンチ32mm取扱説明書(0.31MB)
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
grunge(グランジ)ショートH.T.BBツール
シマノホローテックB.B. 等のエクスターナルB.B. の脱着用工具。
grungeツールボックスに収納可能サイズなので、持ち運びに便利。
長さ(mm)260パイプ径(Φmm)22.2
1本
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロールアップケース入りピックツールセット
表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
1個
¥349税込¥384
当日出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor。併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番829-0363セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット質量(g)87
1セット
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399税込¥439
当日出荷
人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷