BDC-200Pのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
31件の「BDC-200P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲線カッター」、「ペーパークラフトカッター」、「切り抜き カッター」などの商品も取り扱っております。
刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.38 トラスコ品番 381-9256 質量(g) 16 アズワン品番 65-0499-55 適合カッター D-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
1ケース(40枚)
229 税込252
当日出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W) 最大40 ケーブル長(m) ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz) 40 付属品 替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g) 発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃) 10~35 外形寸法(mm) 発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm) 3以下 使用湿度範囲 20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V) 100~240/80VA 保護機能 ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番 64-3182-04 切断可能 材質 ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタ OUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。 トラスコ品番 381-9272 全長(mm) 142 質量(g) 47 グリップ径(Φmm) 11 刃厚(mm) 0.38 適合替刃 BDA-200P・BDC-200P
1本
679 税込747
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 127×6×6 色(本体) シルバー 適合替刃 デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
739 税込813
当日出荷

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。 仕様 両端リバーシブル機構。メタルボディー 付属品 BDA型刃・BDC型刃各5枚 シルバー 質量(g) 43.9 刃厚(mm) 0.38 アズワン品番 64-8254-29 適合替刃 BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
899 税込989
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに グリーン購入法 適合 トラスコ品番 395-8248 材質(本体) 再生PP樹脂 質量(g) 14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142×9×9 色(本体) 適合替刃 デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
439 税込483
当日出荷

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 付属品 BDA型刃・BDC型刃各5枚。キャップ トラスコ品番 406-2256 質量(g) 38.3 適合替刃 BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
439 税込483
当日出荷

スティッククリーナー(SBD-型、その他)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。IC-SLDCP12、IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5、IC-SLDCP6、KIC-SLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4、 SBD-200P、SBD-T1P、IC-SLDCP6、SBD-F2P、IC-SLDCP12、SBD-E4P、SBD-74、SBD-75、SBD-76、SBD-77
材質 織布 質量(g) 商品:1.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 商品:140×140×0.5
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体) PP樹脂 質量(g) 14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142×9×9 適合替刃 デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに トラスコ品番 395-8451 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 144×11×14 色(本体) シルバー 適合替刃 刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
799 税込879
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体) 66ナイロン 質量(g) 11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 124×9×10 色(本体) 乳白色 適合替刃 デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
299 税込329
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダー。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 131×9×9 色(本体) シルバー 適合替刃 デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
479 税込527
当日出荷

切り絵のために追及されたデザインナイフ。刃先に重心を寄せ、より安定した低重心設計。アルミ削りだしボディΦ6mmの細さで切りまわしも繊細に。
用途切り絵などの繊細な作業に最適 付属品 替刃20枚 全長(mm) 122 適合替刃 BDC-200P
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m) 2 セット内容 コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作。・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計。・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載
付属品 替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個 質量(g) 本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃) 10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm) 本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む) 電源 AC100V 50/60Hz ケーブル長(m) 【ハンドピースケーブル】1.6 消費電力 最大40VA 発振周波数(kHz) 40
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品 BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g) 発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W) 最大約40 定格電圧(V) DC12 機能 メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 保護回路 ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz) 40 モード パワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃) 10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm) 173×89×76 適合アダプタ AC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品 BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個 質量(g) 発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む) 定格電圧(V) AC100 消費電力 最大約25VA 機能 メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 保護回路 切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz) 40 環境温度範囲(℃) 10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm) 173×89×76
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品 BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g) 発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W) 最大約40 定格電圧(V) DC12 トルク(N・m) 0.6(固定) 保護回路 ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz) 40 モード パワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃) 10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm) 173×89×76 適合アダプタ AC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品 BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個 質量(g) 発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む) 定格電圧(V) AC100 消費電力 最大約25VA トルク(N・m) 0.6(固定) 保護回路 切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz) 40 環境温度範囲(℃) 10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm) 173×89×76
1セット
50,980 税込56,078
5日以内出荷

レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品 BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個 セット内容 刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(g) 発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む) 定格電圧(V) AC100 消費電力 最大約25VA 保護回路 切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz) 40 環境温度範囲(℃) 10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm) 173×89×76
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷