- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- BFX013kcのおすすめ人気ランキング
BFX013kcのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新3件の「BFX013kc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 屋外」、「漏電遮断コンセント」、「感電防止コンセント」などの商品も取り扱っております。
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)
0.7
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT電線
使用場所
屋外
仕様
防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番
360-1471
色
イエロー
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント定格
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)
0.65
色
黄色
コンセント形状
接地2P 15A 125V
口数
コンセント:3個
電線長さ(m)
コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別
ソフトVCTケーブル
プラグ
2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)
2.0×3心
使用場所
屋外
特性
防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
質量(kg)
0.65
色
ブラック
タイプ
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-長さ(m)
0.7
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内・屋外
関連資料
(0.79MB)
漏電感度電流(mA)
15
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷