BJS2032Nのおすすめ人気ランキング

2026/04/06更新
1件の「BJS2032N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「elb 付 ブレーカー」、「漏電ブレーカー 屋外」、「ブレーカー 種類」などの商品も取り扱っております。
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)