- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリ袋・ゴミ袋
- BL100のおすすめ人気ランキング
BL100のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新5,852件の「BL100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り材 庭」、「BL-100」、「オムロン UPS」などの商品も取り扱っております。
使って実感!驚異の防臭力!気になるにおいを閉じ込める!。袋には特殊素材を使用し、ガスバリア性を高めてニオイ漏れを防止。アンモニア(おしっこのニオイ)、メチルメルカプタン(生ごみのニオイ)、トリメチルアミン(魚の生臭いニオイ)など様々な成分に有効です。サイズ目安:ベビー用オムツ約1個、大人用オムツ約1個
材質
リニア低密度ポリエチレン
寸法(mm)
260×400
色
乳白
厚さ
0.02
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
色
ブルー
長さ(m)
50
幅(m)
2
目合い(mm)
1
1枚
¥52,980
税込¥58,278
21日以内出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ばんじゅうや食品コンテナに使える食品用シート、内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途に使えます。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
色
青
サイズ(mm)
510×510×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(100枚)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
仕様
NEXCO仕様
色
ライトグレー
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
適合機種
BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
規格
JET
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)
材質
低密度ポリエチレン
色
青
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
繰り返し・詰め替え
対応
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
イヤホン本体はIP67の防水規格で、浸水・水洗い可能。
IPX7:水中への浸漬に対する保護。真水の入ったタンクに水面下0.15~1mで30分間、水中に浸かっても有害な影響がない。
充電ケースはUSB-Aポート付。2200mAh電池搭載で緊急時はモバイルバッテリーとして使用可能。
充電ケースはPSE適合品および安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約104.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T、蓄電回数:約500回
色
ブラック
質量(g)
本体:3.9(片側)、充電ケース:90
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:25×23×25、充電ケース:80×32×50
バッテリー
リチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)
3.7
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
充電時間(時間)
約1
バッテリー容量(mAh)
2200
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.0 class2
防水保護等級
IP67
インピーダンス(Ω)
16 1kHz/1V
ドライバーユニット(Φmm)
6.5(ダイナミック型)
蓄電時間(時間)
約5
音圧感度(dB)
98±2
イヤホン形状
カナル型
再生時間(時間)
音楽:(最大)約4.5
連続待受時間
(最大)約24時間
対応コーデック
SBC
無線距離(m)
約10以内
連続通話時間(時間)
(最大)約3
対応プロファイル
ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
84
質量(g)
130
種類
取手・引手
ねじ径
M6
グリップ径(Φmm)
9
仕上
鏡面バフ研磨
取付け方法
おねじ
取付穴深さ(mm)
17
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
RoHS2指令に対応しています。
仕様
NEXCO仕様
色
ダークグレー
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
VBL-1000/1500専用USBケーブル
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様
植栽帯/天然芝見切
セット内容
高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)
8.3
電源(V)
直流18+18=36
刃長(mm)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2.779~4011×155×191
電源タイプ
充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-60
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量
杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
仕様
NEXCO仕様
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
VBL-1000/1500用パッキン
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
自重の10倍以上の吸着力。水中に沈みません。ほとんど水を吸収しません。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます
用途油の拭き取り。油流出、拡散防止。こぼれた油の回収
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
400×500
色
白
対応
油