BLCのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
4,118件の「BLC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牽引 ベルト」、「DINレール 基板」、「ヒューズ プラグ」などの商品も取り扱っております。
CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ オーム電機ランキング1位
ロボットアームに専用固定バンドで。取付けた場合、ロボットの動きによる滑りを抑制します
材質シリコンゴム本体質量(g)約2適合品番BCH-20-370、BCH-20-510、BCH-20-710、BCH-20-3000DP色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機ランキング2位
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
1個
919税込1,011
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオスランキング3位
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機ランキング4位
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1。リング:R3~R20。キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個ほか
8,898税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)







・BLC002:ベルト幅:25mm/破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm/破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
1個
1,798税込1,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ベルトが幅広なのでピッタリフィット。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
用途トラック用製品破断強度(tf)1使用荷重(N)約323.4
1本
5,398税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
7日以内出荷



メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:2●断面積:0.33 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.75mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ωアズワン品番65-7416-55
1巻(30m)
39,980税込43,978
7日以内出荷