- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- BN-3R01-15のおすすめ人気ランキング
BN-3R01-15のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新4件の「BN-3R01-15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レギュレーター」、「減圧弁 エアー」、「調圧弁」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
なし
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
1.0以下
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
規格
PF3/8
関連資料
展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.87MB)
図解No
P-3BN 薬液配管2部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.10、CBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.10、CBM-301SB 薬液配管部品_No.29、VSM110-15 薬液配管部品_No.92、P-3BN 薬液配管1部品_No.41、VSA120-11 薬液配管部品_No.40、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナット_No.11、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.10
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
1.5以下
設定圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
耐圧力(MPa)
2
周囲温度(℃)
5~60