BN-3R01-15のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
4件の「BN-3R01-15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レギュレーター」、「減圧弁 エアー」、「高圧レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類 Rc 流れ方向 左→右 圧力計 なし 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

富士コンプレッサー減圧弁
使用流体 空気 使用圧力(MPa) 1.0以下 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格 PF3/8 関連資料 展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.87MB) 図解No P-3BN 薬液配管2部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.10、CBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.10、CBM-301SB 薬液配管部品_No.29、VSM110-15 薬液配管部品_No.92、P-3BN 薬液配管1部品_No.41、VSA120-11 薬液配管部品_No.40、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナット_No.11、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.10
1個
329 税込362
7日以内出荷

富士コンプレッサー高圧用減圧弁
使用流体 空気 使用圧力(MPa) 1.5以下 設定圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 耐圧力(MPa) 2 周囲温度(℃) 5~60
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)