BN10Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
42件の「BN10W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNE15W」、「bnh10w」、「bnl6」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯 UK-0.7芯 全長(mm) 141.2 質量(g) 9.2 シリーズ ジムノック エコマーク認定 認定 方式 ノック式 最大径(Φmm) 11.5 先端ボール径(mm) 0.7 インク 油性 色数 単色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 18 112 084 入数(本) 1
1本
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
用途クレーン、ホイスト用押釦 定格電圧(V) AC250(電磁開閉操作用) 耐電圧 AC1500V1分間 定格電流(A) 3(電磁開閉操作用) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 周囲温度(℃) 【取付】-5~40 開閉寿命 機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大切な住まいを、雨や湿気から守ります。 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。 両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ 高粘着力 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク 大面材、パーツ
1箱(16個)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧(V/min) AC2500
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(28.98MB) 取扱説明書 (1.95MB)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(28.98MB) 取扱説明書 (1.95MB)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質 表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート 準拠 NECA C 2811 参考準拠JIS規格 JIS C 8201-7-1
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







1セット(10個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)