- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BNDH15Wのおすすめ人気ランキング
BNDH15Wのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新8件の「BNDH15W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnde15w」、「bnd15w」、「BNH15MW」などの商品も取り扱っております。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
8
端子形状
タッチダウン形
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
定格適合電線
1.25mm2(2mm2max.)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
定格電流(JIS)(A)
16
定格電流(IEC)(A)
22
定格電流(UL)(A)
10
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
適合電線(mm2)
(JIS定格・EN定格)2
材質
本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)
(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)
1.0~1.3
耐電圧(V/min)
AC2500
取付個数
圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)
21
定格電流(IEC)(A)
22
定格電流(UL)(A)
15
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
材質
ポリカーボネイト樹脂
端子形状
フォーク形