- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BNH15MWのおすすめ人気ランキング
BNH15MWのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新6件の「BNH15MW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外し工具」、「bnl6」、「bne15wpn10」などの商品も取り扱っております。
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
IDEC(和泉電気)工具
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質鋼質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
1個
¥139税込¥153
当日出荷
篠原電機端子台用渡りバー
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応