BNH50Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
4件の「BNH50W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNH15LW」、「BN50W」、「BNH15MW」などの商品も取り扱っております。
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)ランキング1位
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エンドプレート IDEC(和泉電気)ランキング2位
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1パック(10個)ほか
239税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ランキング3位
1本ほか
689税込758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)ランキング4位
1セット(10個)
549税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)