BSH2202のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
7件の「BSH2202」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配電盤ブレーカー」、「エアコン ブレーカー」、「パナソニック分電盤ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷

既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)ランキング4位
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

分岐回路増設対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)ランキング5位
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックスタイプ分岐回路増設 単3深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSH2202(20A)×2
1台
13,980税込15,378
30日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷

スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムとオール電化が同時に対応可能になります
仕様太陽光発電システム+オール電化対応種別リニューアルボックスタイプBHRタイプ深さ(mm)124縦(mm)340横(mm)374入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×359×30収納機器エコキュート用 BSH2202(20A)、太陽光発電用 BJWA33037(30A)
1台
43,980税込48,378
32日以内出荷