- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- BX-301Kのおすすめ人気ランキング
BX-301Kのおすすめ人気ランキング
2026/04/06更新3件の「BX-301K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建設業」、「電工ドラム ハタヤ」、「GX-3」などの商品も取り扱っております。
ハタヤリミテッド防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。
水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付トラスコ品番307-2690ランプ通電ランプ:○芯数2P(接地付)電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○適合プラグ2P・3P兼用プラグ使用場所屋外特性防雨、アース付
ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付)
念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。
BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。
電線長さ(m)30電線仕様-種別VCTソフトムケーブル質量(kg)6.9定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212電線太さ(mm2)2使用場所屋外