C2501 3300μF 10Vのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
81件の「C2501 3300μF 10V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解コンデンサ 10μF 25V」、「コンデンサ 200v」、「電解コンデンサ 1000μf 16v」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = HE。寿命 = 8000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
929 税込1,022
当日出荷

仕様 静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = VK。許容差 = ±20%。。アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
699 税込769
翌々日出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 13 (Dia.) x 21mm。長さ = 21mm。高さ = 21mm。直径 = 13mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = RS。誘電正接 = 20%。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
509 税込560
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。寿命 = 7000h。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
969 税込1,066
翌々日出荷


EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
仕様 ●静電容量:3300μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:802mA アズワン品番 65-6935-44
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様 静電容量 = 1000μF±20%。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。寿命 = 5000h。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
539 税込593
当日出荷

仕様 静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 31.5mm。高さ = 31.5mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = KXJ。寿命 = 12000h。。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

長さ(mm) 45 寸法(mm) 25.4(Dia.)×45 電圧 450Vdc 直径(Φmm) 25.4 誘電正接 0.002 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スナップイン テクノロジー アルミ電解 静電容量(μF) 270 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -25 リード間隔(mm) 10
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

寸法(mm) 12.5(Dia.)×25 電圧 100Vdc 直径(Φmm) 12.5 高さ(mm) 25 シリーズ KMG 寿命 1000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 440 静電容量(μF) 220 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 5
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。寿命 = 2000h。。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
299 税込329
当日出荷

寸法(mm) 6.3(Dia.)×11 電圧 16Vdc 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11 シリーズ SMG 寿命 2000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 260 静電容量(μF) 220 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2.5
1袋(5個)
299 税込329
5日以内出荷

寸法(mm) 10(Dia.)×16 電圧 50Vdc 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 16 シリーズ KMG 寿命 1000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 410 静電容量(μF) 330 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 5
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 6800μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KY。寿命 = 8000h。。アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷