CAT5Eのおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
1,325件の「CAT5E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cat5 ケーブル」、「CAT5E対応ケーブル」、「cat5e コネクタ」などの商品も取り扱っております。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg) 0.006 ホワイト PoE対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ノーマル グレード ★★☆☆☆ コネクタ形状 RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブル スリム シールド UTPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。エンハンスド・カテゴリー5に対応しています。別売のJJパッチパネル(NPP-□U-□□JJP)に装着して使用できます。
仕様 ●外形サイズ:W17×H27.4×D54.2mm●質量:0.017kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番 65-6462-17
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。
ライトブルー
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 構造 より線 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2]) 26 爪折れ防止 あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)CAIデスク
仕様 電源コンセント4口・モジュラジャック(CAT.5e)2口付、天板開閉用カギ付 材質 天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ 幅(mm) 1500 高さ(mm) 700 奥行(mm) 510 アズワン品番 64-8238-85 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
189,800 税込208,780
46日以内出荷

Cat5e 防鼠ケーブル 300m巻。 ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。
シールド U/UTPケーブル
1箱
41,980 税込46,178
7日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
1本(1m)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本ほか
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 単線 コネクタ形状 なし 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ なし ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 使用場所 屋内 伝送速度(Gbps) 100 導体サイズ(AWG[mm2]) 24 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止 なし
1箱
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルクケーブルです。・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様 ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ 規格 ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5e ケーブル長(m) 304.8 材質(絶縁体) HDPE: 0.225mm ケーブル外径(Φmm) (公称値)6.1 リターンロス(dB) 100MHz: 20.1/100m 最大減衰量(db/100m) 100MHz: 22.0
1本
169,800 税込186,780
20日以内出荷

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
ライトブルー
1本(0.5m)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat5 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 500 V ac です 絶縁抵抗: 1000 M Ω 動作温度範囲: -55 → 85 ° C パネル取り付け認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様 タイプ = カプラ。インタフェースタイプ = RJ45。LANカテゴリ = Cat5e。ポート数 = 1。シールドタイプ = UTP。長さ = 18.54mm。幅 = 16.13mm。深さ = 26.96mm。シリーズ = MH3101 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル
1箱
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース) PVC 芯数 8芯 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード 規格 RoHS指令 絶縁体厚さ(mm) 0.23 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 500以上 シース厚(mm) 0.6 導体構成(本/mm) 7/0.18 絶縁体外径(mm) 1 対数(P) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 120(Ω/km)(20℃)以下 関連資料 構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB) 耐電圧(V/min) AC500 ケーブルサイズ(AWG) 【導体】25 カテゴリー CAT5e
1本(1m)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 タイプ = アダプタ。インタフェースタイプ = RJ45。LANカテゴリ = Cat5e。ポート数 = 8。配線構成 = ストレートスルー。長さ = 25.3mm。幅 = 31.2mm。深さ = 13mm
1個
819 税込901
翌々日出荷

RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信 長さ(mm) 330 質量(g) 21 コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
用途CC-Link IE用ケーブル 仕様 対数:4対 適合規格 UL758(AWM)-20276 定格電圧(V) 30 材質(シース) 難燃・耐油性PVC 材質(絶縁体) ポリエチレン AWG 25 難燃性 VW-1 シールド 遮蔽テープ+編組シールド シース色 導体構成(本/mm) 7/0.18 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上外径(Φmm) 6.6 関連資料 (0.32MB) 絶縁体外径(Φmm) 0.94
1本(10m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)