CBタッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
201件の「CBタッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレッサーホルダー」、「インプリドレッサー」、「研磨機砥石」などの商品も取り扱っております。
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)ランキング1位
NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
1枚
59,980税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

WAといし(1号) クレトイシランキング2位
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
1,698税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランドランキング3位
1A1タイプ
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
1枚
37,980税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)ランキング4位
NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)粒度140適合材各種焼入れ鋼の難削材砥材CB形状1号結合剤V最高使用周速度(m/s)40
1枚
62,980税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

GCといし(1号) クレトイシランキング5位
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

14A1タイプ
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
1枚
39,980税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素質量(g)80タイプ乾式寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(169種類の商品があります)

粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
1枚
39,980税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)KPメモックス
粒度140砥材CB形状1結合剤V砥石周速度(m/s)40
1枚
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クレトイシ平型砥石 DA
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,498税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。全長(mm)100寸法L(mm)3対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
1本
6,998税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2長さ(mm)100
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBN
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75
1枚
47,980税込52,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。全長(mm)100
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。全長(mm)100材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプノーマルタイプ
1枚
1,098税込1,208
当日出荷