CB32X2P20Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
4件の「CB32X2P20A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤ブレーカー」、「増設用分電盤」、「エアコン ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
安全ブレーカー 日東工業ランキング1位
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業ランキング2位
1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ブレーカー 日東工業ランキング3位
1個
1,198税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(175種類の商品があります)

HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業ランキング4位
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電源サブラック 日東工業ランキング5位
1台
26,980税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)