CCGT09T3のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
130件の「CCGT09T3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ccgt09T302」、「CCGT09T304」、「ccmt09t304」などの商品も取り扱っております。
旋削 ISOポジインサート CCGT09T3 セコ・ツールズ・ジャパンランキング1位
セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT09T3
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スイスターン チップ CCGT-F1M イスカルランキング2位
鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

チップ CCGT#N-JS タンガロイランキング3位
1箱(10個)
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイランキング5位
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,598税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(1596種類の商品があります)

優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途中加工トラスコ品番656-2879穴径(Φmm)4.4被削材SM切刃長さ(mm)9.5719有効長(mm)切刃:9.5719勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
26,980税込29,678
14日以内出荷

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(1400種類の商品があります)

穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)8.8719有効長(mm)切刃:8.8719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CCGT-HP
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
9,490税込10,439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1箱(10個)
11,880税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1個ほか
9,790税込10,769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)