CCMT060202のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
106件の「CCMT060202」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CCMT060204」、「CCGT060202」、「CCMT0602」などの商品も取り扱っております。
チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラランキング1位
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアルランキング2位
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,298税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

チップ CCMT イスカルランキング3位
イスカルチップ CCMT
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ PVDコーティング 旋削用 京セラランキング4位
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)



セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT0602
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)


密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
1箱(10個)
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(1400種類の商品があります)

軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


1箱(10個)
7,398税込8,138
3日以内出荷

穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)6.248有効長(mm)切刃:6.248勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,598税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMT
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

焼き入れ鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798税込5,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)