CCMT09T302のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
111件の「CCMT09T302」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ccmt09t304」、「CCMT060204」、「CNMG120404」などの商品も取り扱っております。
チップ CCMA 住友電工ハードメタルランキング1位
住友電工ハードメタルチップ CCMA
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形頂角80°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラランキング2位
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

チップ CCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルランキング3位
住友電工ハードメタルチップ CCMT-SU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカSU形状ひし形80°勝手勝手なし逃げ角(°)7
1箱(10個)
5,498税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタルランキング4位
住友電工ハードメタルチップ CCMT-FP
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,198税込4,618
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ NF-CCMA
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ無し
1個
6,698税込7,368
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ CCMT-LB (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
1箱(10個)
5,498税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,598税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
6,998税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-CCMM
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)
仕上げ加工に最適なサーメットコーティングです。
仕様AN(deg):7トラスコ品番483-4189寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5材種TP1030寸法RE(mm)0.2
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)