CCSのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
1,492件の「CCS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨盤クッション」、「椅子 腰」、「シーシーエス」などの商品も取り扱っております。
従来の価格でプラスチック使用量・CO?排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO?→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO?排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO1削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋 材質 HDPE+天然ライムストーン(CC) 厚さ(mm) 0.017 半透明 縦(mm) 600 横(mm) 520 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(50枚)
499 税込549
当日出荷

ジーエルサイエンステドラーバッグ CCS型
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃) 100 フィルム厚さ(μm) 50 主な用途 大気、無機ガス、有機溶剤など 型式 CCS コネクタ 両口Φ7スリーブ
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サテン生地を使用している掛け布団カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%) 綿100 目付(g/m2) 115
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


適合ハウジングサイズ 10インチ 全長(mm) 250 内径×外径(Φmm) 28×65 材質 (ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304 質量(g) 250 最高使用温度(℃) PP:60、コットン:120 サイズ(mm) Φ65×250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の価格でプラスチック使用量・CO?排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO?→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO?排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋 材質 HDPE+天然ライムストーン(CC) 厚さ(mm) 0.017 半透明 縦(mm) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(50枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷


出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 80mm。効率 = 85%。重量 = 180g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm) 31.5 取付 シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm) 82 質量(g) 190 奥行(mm) 80 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A) (最大)3 保存温度(℃) -30~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.24/0.15 最大出力電力(W) 10 出力電圧可変範囲(V) 2.97~3.96 定格出力電圧(V) DC3 過電流保護 3.15A~ 動作温度(℃) -10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%) リップルノイズ(mVp-p) 120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC4.13~4.95V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)70%/71% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2以下 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 40 ラインレギュレーション 20 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースです。
用途バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースとして。 適合機種 VCC-15PC
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.5A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 28mm。奥行き = 160mm。効率 = 89%。重量 = 450g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 100 W シングル出力 AC/DC モード組み込み電源の定格出力電流は 4.5 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。また、最大 91% の効率と無負荷時の超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途産業用 ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC VCCI 曲線 B CSA 認定 EN 60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

アイリスオーヤマ枕カバー サテン
サテン生地を使用している枕カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。洗濯可能です。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%) 綿100 目付(g/m2) 115
1枚
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 80mm。効率 = 85%。最高温度 = +50℃。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

贅沢グルメブレンドがおいしい、あなたの大切な猫ちゃん思いのキャットフード。かつおのおいしさたっぷりの4種粒に、彩りと味わい豊かな鮭チップ、風味豊かなかつお節を添えました。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計(マグネシウム含有量0.12%:標準値)でストルバイト結石に配慮。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。健やかな毎日のためにクランベリー、3種類のハーブ配合。小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!5パック入り。総合栄養食。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様 代謝エネルギー(Kcal/g):360/100 成分 保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.12%(標準値) 種類 フレーバー:かつお味ミックス 鮭チップ添え 内容量(g) 700 対象動物 全猫用
1袋(140g×5袋)
959 税込1,055
7日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 650mA。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 80mm。効率 = 85%。重量 = 180g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

独立して動く左右の背もたれがしっかり背中をサポート。 左右の背もたれはそれぞれ上下に10cmの可動が可能。 涼しいメッシュ生地で蒸れを防止します。 長さが調節できる取り付けバンド付きで、色々な椅子の背もたれに対応。
材質 ナイロン、PP 質量(kg) 1.2 ブラック
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様 TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm) 6(Dia.)×10 高さ(mm) 10 電圧(V) 35dc シリーズ TAP 許容差 ±20% 静電容量 10μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール 等価直列抵抗(Ω) 2 電解質の種類 ソリッド リード間隔(mm) 5
1袋(1000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷