- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- CD立てのおすすめ人気ランキング
CD立てのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新1,138件の「CD立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDラック」、「CD スタンド」、「CDケース」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライ組立て式CDラック
収容数26(CDプラケース厚さ10mm)付属品ゴム足×4材質HIPS色ブラック高さ(mm)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×123×355アズワン品番64-0894-99
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
材質アクリル質量(kg)0.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×105TKG品番9-2064-0801TKG品番(2017)6-1870-0801
1個
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
クルーズインボイスケース A5ヨコ
A5サイズ伝票の仕分け・整理に最適です。取り出しやすく、見分けやすい。インデックスラベル付き。
材質ポリスチレンサイズA5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×244×160
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
PLUS(プラス)[文具]ブックエンド 幅広タイプ
机上や棚の中の整理に活躍する2枚組のブックエンド。バインダーやファイル、雑誌・書籍などいろいろな用途に使える、お手頃価格もうれしいブックエンド。厚いバインダーをしっかりサポートする幅広タイプ。シンプルでかさ張らないフォルム、1.0mm厚の鋼板を折り曲げただけのシンプルな形。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。本だけでなく、ファイル・バインダーのように奥行の深い物もしっかり支えるための幅広タイプです。文庫本の他に、ビデオテープ、CDケース、DVDなどのさまざまな小物の整理にも重宝します。
材質鋼板1.0mm厚サイズ幅広タイプ外形寸法(mm)W172×D167×H187※底ゴム付きではありません。
よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
色クリアー材質ポリスチレン質量(g)366外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
収納枚数(枚)30仕様仕切板L1枚付材質本体・引出し・パーティション/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)色ホワイト質量(g)942幅(cm)35長さ(cm)17.3高さ(cm)18.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×350×182有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)138×325×150
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
リヒトラブ1冊でも倒れないブックスタンド
本以外にCD・DVDなどの整理にも。抜き取っても隣の本が倒れない。両サイドのジョイントで連結可能。本などを手前側から差し込むとストッパーが上がり、両サイドのストッパーが差し込んだものを保持するので倒れません。数冊のうち1冊だけ抜き取っても抜き取ったところのストッパーだけが下がり、隣の本が倒れないので、戻す場所が分かりやすい。うら面には滑り止めの足ゴム付き。
用途ブックスタンド
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収納枚数20枚
1個
¥869税込¥956
当日出荷
ネグロス電工鋼製スリープ
パーツを組み替えることで、サイズを様々な大きさに変えることができます。
ボルトの少ないジョイント式なので省力化できます。
安全カバーを併用することで、施工部の汚濁や踏み抜き・落下を防止できます。
高さ(mm)200(スリープ)
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。材質ポリカーボネート色透明
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
アーテック[学校教材・教育玩具]プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物を保管出来ます。スライド開閉式。材質:強化スチロール樹脂。サイズ:97×97×97mm(厚み3mm)
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。材質強化スチロール樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)97×97×97耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
1個
¥700税込¥770
当日出荷
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)3
DESCOチップリール立て 15リール収納
各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属質量(g)862外形寸法(mm)445×210×高さ184リール外径(mm)178
1個
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
恵安(KEIAN)10インチデジタルフォトフレーム
高解像度10インチTFT液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約428(ACアダプターを除く)消費電力(W)約7.5(最大)表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)液晶サイズ10インチワイドTFT液晶コントラスト比500:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル視野角左右140度、上下130度言語表示日本語,英語スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)輝度(cd/m2)250
机上や棚の中の整理に活躍するブックエンド。本や小物などいろいろな用途に使える、お手頃価格もうれしいブックエンド。ブルー、ライム、イエロー、オレンジ、ピンクの5色のバリエーションで、机上や書庫をカラフルに自在に演出します。保管場所や保管するものに合わせて選べます。シンプルでかさ張らないフォルム、0.8mm厚の鋼板を折り曲げただけのシンプルな形。文庫本の他に、ビデオテープ、CDケース、DVDなどのさまざまな小物の整理に重宝します。ファイルなどの出し入れ時に、動きにくい底ゴム付き。
仕様底ゴム付材質鋼板0.8mm厚サイズS外形寸法(mm)W119×D132×H127
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。
L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。
材質(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製
恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム
高解像度7インチIPS液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの7インチの画面で好きな写真が楽しめます。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約254(ACアダプターを除く)表示サイズ(mm)実エリア:154.2×85.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×133×21(スタンド部を除く)液晶サイズ7インチワイドIPS液晶コントラスト比800:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル消費電力(VA)5/2視野角左右140度、垂直140度言語表示日本語,英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語スライドサイズ間隔:3/5/15/30秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードmicroSD/USBメモリ 最大32GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG,TIFF【動画】AVI,MP4,MOV,FLV, MKV, MPEG, RealMedia,ASF,3GP【音楽】MP3,ASF,0GG,APE,WMA,FLAC,WAV,MPC,AMR,AIFF動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:11パターン(ランダム含む)








![ブックエンド 幅広タイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31533136-180717-02.jpg)







![プラボックス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20038752-201020-02.jpg)



![ブックエンド Sタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31533154-180717-02.jpg)