CD管・PF管のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
263件の「CD管・PF管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地中ケーブル防護管」、「CD管・PF管&付属品」、「CD管・PF管 付属品」などの商品も取り扱っております。
台付ステンレス片サドル 未来工業ランキング1位
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
1セット(20個)
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミラフレキCD 未来工業ランキング2位
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

PF管 バクマ工業ランキング3位
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


通線ワイヤー サンワダイレクトランキング5位
サンワダイレクト通線ワイヤー
配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケースワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)30保証期間初期不良のみ材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバーワイヤーイエロー取扱説明書なし
1個
7,398税込8,138
4日以内出荷


1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)取扱説明書なし
1個
4,798税込5,278
4日以内出荷

1巻
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)




接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
515税込567
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1箱(5個)
460税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-35
1箱(5個)
675税込743
翌日出荷

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)アズワン品番65-9317-33
1箱(5個)
675税込743
翌日出荷

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個ほか
96税込106
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)