- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- CDJ2D16-15-Bのおすすめ人気ランキング
CDJ2D16-15-Bのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新23件の「CDJ2D16-15-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDJ2D16-30-B」、「SMC CJ2D 16-15S」、「cj2b16-60」などの商品も取り扱っております。
作動方式
複動・片ロッド
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
0
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
5
ストロークB(mm)
15
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
15
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
15
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
磁石内臓
関連資料
(1.3MB)
オートスイッチ有無
無し
作動方式
複動・片ロッド
ロッド先端金具
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
16