CDJ2D16-15-Bのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
23件の「CDJ2D16-15-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDJ2D16-30-B」、「SMC CJ2D 16-15S」、「cj2b16-60」などの商品も取り扱っております。



・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm) 16 ストローク(mm) 15 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s) 50~750 使用圧力範囲(MPa) 0.06~0.7 使用流体 空気 取付金具 二山クレビス形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 (S) 単動押出し ストローク(mm) 15 ヘッドカバーのポート位置 (-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置 (-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態 (B) バンド取付 ストロークA(mm) 15 ストロークB(mm) 0
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置 (-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態 (B) バンド取付 ストロークA(mm) 5 ストロークB(mm) 15
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置 (-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態 (B) バンド取付 ストロークA(mm) 75 ストロークB(mm) 15
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa) 0.7 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無 磁石内臓 関連資料 (1.3MB) オートスイッチ有無 無し
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2048種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)