- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- CDJ2D16-30-Bのおすすめ人気ランキング
CDJ2D16-30-Bのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新16件の「CDJ2D16-30-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDJ2D16-15-B」、「M9NV SMC オートスイッチ」、「smc cdj2b16-30-b」などの商品も取り扱っております。
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
作動方式
複動・片ロッド
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
20
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵