CDM2b40-200のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
308件の「CDM2b40-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc フィルタ レギュレータ」、「AW40-06」、「AW40-03B」などの商品も取り扱っております。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-200Z) SMCランキング1位
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-200AKZ) SMCランキング2位
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
1個
19,980税込21,978
17日以内出荷

CD Series(CDM2B40-200+50Z) SMCランキング3位
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)200ストロークB(mm)50
1個
24,980税込27,478
27日以内出荷


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-200FZ) SMCランキング5位
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
15,980税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)200ストロークB(mm)100
1個
25,980税込28,578
27日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
1個
19,980税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
28,980税込31,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
22,980税込25,278
17日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980税込19,778
17日以内出荷



シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
17,980税込19,778
17日以内出荷

単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,698税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(173種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
1個
9,801税込10,781
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2103種類の商品があります)




・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
1個
8,316税込9,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2103種類の商品があります)