- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- CDU25-15Dのおすすめ人気ランキング
CDU25-15Dのおすすめ人気ランキング
2026/04/10更新16件の「CDU25-15D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cdu20-10d」、「CDU」、「D-sub25P」などの商品も取り扱っております。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動片ロッド
・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.8MB)
作動方式複動・片ロッド