CGM-635のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
20件の「CGM-635」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温 手袋」、「防炎手袋」、「アルミ手袋」などの商品も取り扱っております。
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm) 9.5 手の平幅(cm) 15.2~15.5 材質 コーネックス(R) 混FBLフェルト 黄色系 入数(双) 1 機能 耐熱、難燃 耐熱温度(℃) (素材)400
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能 耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm) 35.6 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 200 材質 【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm) 約5.2 規格 【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。 通常空気中では燃えにくいです。 耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm) 8.5 耐熱温度(℃) (素材)450 入数(双) 1 仕様 水洗可 材質 耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維 厚さ(mm) 約3.5 グレー 機能 耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 ゲージ数 -
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(cm) 40 材質 手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R) 入数(双) 1 機能 耐熱 耐熱温度(℃) (素材)350
1双
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 材質 アラミド43%、綿57% 白/黒 サイズ フリー 入数(双) 1 機能 耐熱 全長(cm) 26.5 中指長(cm) 8 耐熱温度(℃) 370 手の平幅(cm) 12.5
1双
4,498 税込4,948
当日出荷

熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番 1-7432-01 全長(cm) 30±2 中指長(cm) 約8.5 手の平幅(cm) 約10 サイズ フリー 入数(双) 1 機能 耐熱・耐切創・耐薬品 耐熱温度(℃) 200 材質(外被) 掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R) 材質(インナー) ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
18,500 税込20,350
当日出荷

1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。 サイズ フリー 入数(双) 1 機能 非溶融・耐炎・耐熱・強靭性
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能 耐熱 全長(cm) 26 耐熱温度(℃) (素材)350 材質 外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双) 1 中指長(cm) 約8.5 手のひらまわり(cm) 約21 TKG品番 9-0714-1101 TKG品番(2017) 6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃) (素材)400 中指長(cm) 9 材質 メタ系アラミド繊維 入数(双) 1 機能 耐熱、難燃
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EH,KH,シリーズ記録紙 寸法 有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm 全幅(mm) 200 全長(m) 20 目盛(mm) (時間)25 有効記録幅(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(3冊×5箱)
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し最高1093℃の耐熱性を実現しました。高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適です。
機能 耐熱 耐熱温度(℃) (素材)1093 材質 シリカ繊維 厚さ(mm) 約5 ベージュ/うす茶 入数(双) 1 中指長(cm) 約9 手のひらまわり(cm) 約36 手の平幅(cm) 約16 指タイプ 5本指
1双
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズ フリー 全長(cm) 約26 耐熱温度(℃) 350(接触温度15秒以内) 材質 (表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双) 1 機能 耐切創 中指長(cm) 約8.5 手の平幅(cm) 約11 ゲージ数 7 販売区分 業務用
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。 機能 耐熱・耐切創 グリーン サイズ フリー 全長(cm) 22 トラスコ品番 137-2866 材質 アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm) 1.2 質量(g) 55 入数(双) 1 中指長(cm) 9.5
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能 耐熱 ホワイト サイズ フリー 全長(cm) 23 耐熱温度(℃) 素材:100/33秒 材質 サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm) 0.85 質量(g) 31.7 規格 【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm) 7.2 手のひらまわり(cm) 17.4 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.12MB) (0.31MB)
1双
999 税込1,099
当日出荷

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。 材質 袖口部分:ポリエステル、ゴム 材質(裏) 綿、ナイロン 材質(表) 100%メタ系アラミド 黄白 耐熱温度(℃) 370 ゲージ数 外側10ゲージ、内側7ゲージ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm) 2.95(裏地含む) 材質(裏) 化繊 規格 CEマーキング 機能 耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。 サイズ L 全長(cm) 40 手のひらまわり(cm) 29 中指長(cm) 10 厚さ(mm) 3.3 質量(g) 248 トラスコ品番 328-6991 材質 表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿 入数(双) 1 機能 遮熱・耐熱 耐熱温度(℃) (素材)200/11秒
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 食品衛生法 適合
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)