CKD 4KA110のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
26件の「CKD 4KA110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5方弁」、「CKD 4KA210」、「4方向 弁」などの商品も取り扱っております。
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 切替方式 2位置シングル 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 使用圧力(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 電圧許容範囲 ±10% 周囲温度(℃) -5~50
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別 ダイレクト配管タイプ 接続口径 M5 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 有効断面積(mm2) 3 使用圧力(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 300以下 周囲温度(℃) -5~50
1個
7,563 税込8,319
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃) 5~50 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm) 300 配管接続口径 M5×0.8
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 配線接続 小形端子箱 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
1個
8,814 税込9,695
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2) 18 位置数 2 接続口径(Rc) 1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 配線接続 DIN端子箱 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)] 3.0
1個
12,207 税込13,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 サブプレート配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2) 14 最高使用圧力(MPa) 0.7 温度上昇 43℃ 応答時間 30ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃) -5~50 衝撃(m/s2) 300以下 定格電圧変動範囲 ±10%
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数 4 有効断面積(mm2) 4 種別 サブプレート配管タイプ 質量(g) 100 切替方式 2位置シングル 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 接続口径(Rc) 1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 温度上昇 43℃ 使用流体 圧縮空気 応答時間 30ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa) 0.15 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃) -5~50 切換位置区分 2位置シングル 衝撃(m/s2) 300以下 定格電圧変動範囲 ±10%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)