CL100DWのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
2件の「CL100DW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 掃除機 バッテリー」、「マキタCL110D」、「BL1013」などの商品も取り扱っております。

充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタランキング2位
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

充電式クリーナー用プレフィルター マキタランキング3位
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FDアズワン品番1-2788-12
1個
599税込659
当日出荷

10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタランキング4位
電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
1個
6,098税込6,708
当日出荷

コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機ランキング5位
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)