CLASS100のおすすめ人気ランキング

2026/04/15更新
410件の「CLASS100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンウェア 袋」、「手袋」、「手術用ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンランキング1位
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-45
1冊(50枚)
1,690税込1,859
6日以内出荷

コンポワンピ PP1030 ゴールドウインランキング2位
ゴールドウインコンポワンピ PP1030
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型フロントファスナーワンピースです。 新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。 塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。
仕様フロントファスナー型二重袖材質プリータSCX+C3グレードクラス100~1000
1着
9,998税込10,998
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

Pt100 RTD Class A 3x100mm, M12 Connector RS PROランキング3位
仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 3mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = M12。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷

コンポワンピ PP1030X ゴールドウインランキング4位
ゴールドウインコンポワンピ PP1030X
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型フロントファスナーワンピースです。 新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。 塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。 ベースをホワイト、袖のカラーを変えることで、セクションや職制分が可能です。
仕様フロントファスナー型二重袖材質プリータSCX+C3グレードクラス100~1000
1着
14,980税込16,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐熱・耐切創インナー手袋 帝健ランキング5位
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
1双
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

。CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-48
1冊(50枚)
2,590税込2,849
6日以内出荷

CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-46
1冊(50枚)
2,590税込2,849
6日以内出荷

CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
1冊(50枚)
1,690税込1,859
6日以内出荷

JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)。ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
1袋(100枚)
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 3mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷

耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
1着
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。 新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。 塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様材質プリータSCX+C3グレードクラス100
1着
11,980税込13,178
15日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ウェアとブーツを分けて収納できます。 グレー、ネイビーのツートンカラー。
用途クリーンルーム内作業。グレー/ネイビー材質ポリエステル
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
1着
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 3mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷

ゴールドウインコンポワンピ PP1070X
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。 新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。 塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。 ベースをホワイト、袖のカラーを変えることでセクションや職制分が可能です。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様材質プリータSCX+C3グレードクラス100
1着
12,980税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.6仕様クリーンパック仕様材質/仕上ナイロン100%タイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1パック(10双)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。クラス100仕様クリーンパック仕様材質ポリエステル100%ホワイトISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1袋(150枚)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷