- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- MB-Aのおすすめ人気ランキング
MB-Aのおすすめ人気ランキング
2026/11/20更新5,758件の「MB-A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライベアリング」、「電磁弁 ノーマルオープン」、「日本 アスコ」などの商品も取り扱っております。
- 色アイボリー色(5Y9/1)材質スチロール系樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
- 1シート(10枚)¥48,980税込¥53,878当日出荷
- 壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。材質黄銅寸法131個¥799税込¥879当日出荷
- 保守用電池仕様●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4アズワン品番68-0516-541個¥3,898税込¥4,288当日出荷
- 1個¥1,598税込¥1,7588日以内出荷
- 材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
- 作動方式パイロットキック式ポート数2
- 壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。材質黄銅(クロムメッキ)寸法131個¥799税込¥8793日以内出荷
- PLUS(プラス)[文具]
マグネットバー
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石 - 1個¥1,498税込¥1,6488日以内出荷
- 下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
- 電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2

















![マグネットバー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31529873-221004-04.jpg)