- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- CN-565Sのおすすめ人気ランキング
CN-565Sのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新20件の「CN-565S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打ち機用釘」、「N50ロール釘」、「コンクリート釘 ロール」などの商品も取り扱っております。
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置
メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×127×303
質量(kg)
2.3
使用釘(装てん数)
200、300、400
使用釘(mm)
32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番
799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
種類
常圧釘打機
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
45
形状
スクリュ
対応機種
HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)
胴径(Φmm)
2.1
入数
400本×10巻き
頭径(mm)
5
1箱
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。
材質
ユニクロ
長さ(mm)
32
形状
スムース
対応機種
HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M
胴径(Φmm)
2.5
入数
200本×10巻
頭径(mm)
5.5
1箱
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。
材質
ユニクロ
長さ(mm)
50
形状
スムース(コンクリート用焼入釘)
対応機種
HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S
胴径(Φmm)
2.5
入数
200本×10巻
頭径(mm)
5.5
1箱
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。
材質
硬鋼線材
長さ(mm)
45
形状
スムース(コンクリート用焼入釘)
対応機種
HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S
胴径(Φmm)
2.5
入数
200本×10巻
頭径(mm)
5.5
1箱
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
硬鋼線材
ねじ頭径(mm)
5.5
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
頭部径(Φmm)
5.0
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質
軟鋼線材
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品
シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)
13.5
コード長さ(m)
1.8
使用電源(V)
単相100
消費電力(VA)
6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
450×430×650
適合釘打機
木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S。板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660。スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘
釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.2
材質
ステンレス鋼線
連結方式
プラシート
胴部形状
リング
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷